{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Hauteur mors h | 55 mm | |
| Hauteur h1 | 52 mm | |
| Hauteur h2 | 35 mm | |
| Hauteur h3 | 14 mm | |
| Longueur mors l | 62,5 mm | |
| Niveau s | 4 mm | |
| Pour type | 64 | |
| Pour code couleur | T-Rex | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Réf. fabricant | 6921884034031 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |