Mors-support pour kit de préhension universel, pour T-Rex fixe, Pour type: 125

Réf.: 361208 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Hauteur mors h 20 mm
Longueur mors l 61 mm
Plage de serrage max. rond 160 mm
Plage de serrage min. rond 100 mm
Plage de serrage max. carré 152 mm
Plage de serrage min. carré 0 mm
Pour code couleur T-Rex
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Réf. fabricant 6921884005242
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors-supports servent à fixer le kit de préhension universel 361345 réf. 125. Mors mobile oscillant pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.