Mors rapporté standard, Pour type: 63C

Réf.: 361124 63C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 60 mm
Longueur l1 12 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361124 63C
EAN / GTIN 4045197849021
Réf. fabricant 361124 63C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.
Modèle Confort, variante à largeur réduite.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.