• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Module de serrage fixe, Pour type: 0

Réf.: 361105 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Longueur L 100 mm
Largeur B 100 mm
Hauteur H 108 mm
H1 85 mm
Poids 4,5 kg
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Elément de serrage

Identification et classification

Référence article 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Réf. fabricant 361105 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123361138.

Accessoire(s):

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

Remarque(s):

Pour les vis de fixation, une douille tournevis 6 pans est nécessaire (type 0 = ouv. de 8, type 1, 1S+2 = ouv. de 10).
Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour le blocage du module fixe sur le rail.