Mors rapporté standard, Pour type: 100

Réf.: 361124 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 100 mm
Hauteur mors H 40 mm
Longueur mors L 60 mm
Surface de serrage avec stries
Avec nervure de guidage oui
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Avec vis oui
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Surface bruni

Identification et classification

Référence article 361124 100
EAN / GTIN 4045197849045
Réf. fabricant 361124 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140 − 361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 − 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.