Mors supplémentaire de préhension 3/3, Pour type: 63

Réf.: 361140 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 20 mm
Hauteur h1 17 mm
Hauteur h2 17 mm
Longueur mors l 12 mm
Longueur l1 9 mm
Longueur l2 9 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361140 63
EAN / GTIN 4045197849144
Réf. fabricant 361140 63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

2 niveaux de serrage avec 3 mm de haut.
Surface d'appui de 3 mm.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133, 361135 et 363025.
Mors étagés 361295361296.