Coupe-boulons Classic 600 mm, 24″

Réf.: 39376
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
Référence fabricant Bolzenschneider Classic
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques tête de coupe interchangeable
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface trempées
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 600 mm
Poids total 1 800 g

Identification et classification

Référence article 39376
EAN / GTIN 4010995393762
Réf. fabricant 39376
Article hors catalogue L60070 3666
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Convient particulièrement pour la coupe de treillis métalliques et de fers d'armature dans le secteur du bâtiment.
  • Application: Pour la coupe de pièces généralement cylindriques comme les clous, fils, boulons et rivets avec une dureté maximale de 40 HRC.
  • Design: Robuste et durable - Taillant trempé par induction à env. 60 HRC.
  • Design: Confortable : Réglable et ajustable grâce aux vis excentriques
  • Design: Ergonomique : Manche de précision en tube d'acier avec gaine mono-composant robuste et antidérapante.
  • Design: Puissance - effort minimum lors de la coupe de matériaux, grâce à une ergonomie optimale.
  • forme de la tête: Tête porte-lames vissée, interchangeable.
  • Matière: Acier cémenté - Tête porte-lames en acier chrome-molybdène de haute qualité, trempé.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 8 mm
  • Longueur totale (mm): 600 mm
  • Longueur totale (Pouce): 24″
  • Force de coupe: 7
  • Acier à ressorts trempé (mm): 8 mm
  • avec pile / accumulateur: Non