{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | CERABOND X | |
| Référence fabricant | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme droite | |
| Diamètre | 350 mm | |
| Largeur disque T | 3,8 mm | |
| Machine motrice | autre | |
| Diamètre alésage H | 20 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 24 mesh | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | ponçage de révision | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34617165 | |
| EAN / GTIN | 9003173142844 | |
| Réf. fabricant | 34617165 | |
| Article hors catalogue | L50140 103899 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |