Karbidový frézovací kotouč 52WRC 6x18-6x50 mm SC PREMIUM steel

Artiklové číslo: 34213581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Mokré minimální vhodný
Řada PREMIUM
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 18 mm
Tvar technické frézy Válcová kulatá technická fréza
Dělení břitů Nestejné
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Celková délka L 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34213581
EAN / GTIN 9003172013688
Číslo výrobce 34213581
L-číslo L50140 1810
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Karbidové frézy PREMIUM pro přímé brusky jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je vysoce výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který splňuje všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Umožňuje dosáhnout nejlepší životnosti nástroje a maximální životnosti na oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC HM FRÉZY KULOVITÉHO VÁLCOVÉHO TVARU
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SC
  • Rozměry (D x D - S x D): 6 x 18 - 6 x 50 mm
  • Průměr nádoby: 6 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran.
  • Agresivní tvar frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje maximální úběr materiálu.
  • Snížená tvorba tepla chrání frézu a obrobek

Použití:

  • Pro náročné práce s ocelí různé kvality
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro náročné práce s ocelí různé kvality
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.