Mandrin porte-foret monobloc auto-serrant hautes performances avec queue CM, Queue CM: 2

Réf.: 341122 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue CM Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 50 mm
L1 ouvert 85 mm
L1 fermé 97,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Réf. fabricant 341122 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Le mandrin porte-foret et la queue CM constituent une unité monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à la forme courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Remarque(s):

Effet auto-serrant uniquement en rotation à droite.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne convient pas aux outils à rotation à gauche.
  • Ne peut pas être utilisé comme dispositif de serrage de pièces.