Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Emmanchement SA, SA / cône mandrin: 40/16

Réf.: 342850 40/16

Sélectionnez la variante et la quantité

SA / cône mandrin Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 342850 40/16
EAN / GTIN 4250122606222
Réf. fabricant 402.14.16.26
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision, avec attachement et filetage.
Cône suivant DIN 69871 A, partie 1, avec rainure de préhension et filetage pour tirettes.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses et aléseuses à cône SA.
Avec filetage intérieur M 16.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.