• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

HM90 E90AD D32-3-M16-JHP Fraises en bout JHP à 90° avec une connexion FLEXFIT accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3365378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3365378
EAN / GTIN 7291075437232
Réf. fabricant 3365378
Article hors catalogue L23980 531

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout