• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HM90 E90AD D32-3-M16-JHP Stopková 90° šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro vyměnitelné destičky HELI2000 a HELIMILL.

Artiklové číslo: 3365378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3365378
EAN / GTIN 7291075437232
Číslo výrobce 3365378
L-číslo L23980 531

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 30,5 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 3, max. délka drážky (APMX) 14,3 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 65 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny