MM S-A-L075-C10-T06 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3102473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3102473
EAN / GTIN 7291075147698
Réf. fabricant 3102473
Article hors catalogue L24070 107

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 17.7 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 17.7 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min