MM TS-A-L080-C10-T06 Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3103200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103200
EAN / GTIN 7291075276961
Réf. fabricant 3103200
Article hors catalogue L24070 13

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 47400 Rev/min