MM GRT-095-T06 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Réf.: 2800994
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800994
EAN / GTIN 7291075118650
Réf. fabricant 2800994
Article hors catalogue L24070 19

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.52 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps Maximum (LBX) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.52 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm