• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Adaptateur à changement rapide, Weldon avec écrou extérieur ER 25, ⌀ serrage: 6mm

Réf.: 319761 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD02500215; ZYL00601015
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm; 6 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 6 mm
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 52,5 mm
Diamètre extérieur côté outil D 41,7 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit Adaptateur à changement rapide
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau Acier
Traitement de surface trempage
Poids 0,229 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Réf. fabricant 319761 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle en deux parties composé d’un corps de base et d’un écrou de serrage de précision.
  • En acier à outils de haute qualité, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et remaniées.

Avantage(s):

Système à changement rapide extrêmement simple d’emploi pour outils entraînés. Préparer l’adaptateur à changement rapide avec l’outil et le mettre en place sur l’outil entraîné. L’écrou de serrage est monté sur roulements à billes.
Utilisations multiples:
  • Remplacement rapide et aisé de l’adaptateur sur l’outil entraîné utilisé.
  • Convient pour tous les outils entraînés de différents fabricants avec raccord pour pinces de serrage ER.

Utilisation:

Pour le perçage et le fraisage avec des outils entraînés à pinces de serrage ER.