Porte-outils pour barres d’alésage BMT, BMT: 65-72

Réf.: 319887 65-72
Remise
242,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 64 mm
x 72 mm
l1 105 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 51 mm
h1 95 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319887 65-72
EAN / GTIN 4069515004671
Réf. fabricant 319887 65-72
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Pour arrosage interne et externe.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35 ; DL 40
  • DN SOLUTIONS (anciennement DOOSAN) : PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240 ; HI-TECH 230S ; HI-TECH 350 ; HI-TECH 450 ; HI-TECH 200 ; VT 450 ; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • SMART: NL 2500 ; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • Tongtai: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.
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
Connectez-vous