Porte-forets à plaquettes VARIA, VXT4, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 319846 6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support VXT4
Longueur de col cote A 18 mm
⌀ ext. D 36 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 319846 6
EAN / GTIN 4069739471198
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VXT − Système flexible à double cône. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Stabilité et amortissement optimisés
  • Changement d’outil, flexibilité et modularité.
  • Précision et répétabilité maximales (+/- 0,002).
  • Rétrocompatibilité avec VARIA VX

Utilisation:

Système de changement rapide pour applications de tournage statiques.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VXT3 et VXT4 à 5,4 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés