Tournevis dynamométrique, couple fixe, Couple prédéfini: 0,2Nm

Réf.: 211750 0,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 078 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple prédéfini (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 50 mm
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Couple prédéfini 0,2
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Porte-embouts, porte-embouts D 6,3; F 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à 20° mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage droite
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage pas d’affichage
Plage de couple min. 0,2 Nm
Plage de couple max. 0,2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 15 %
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale 107 mm

Identification et classification

Référence article 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Réf. fabricant 211750 0,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique à poignée transversale bimatière ergonomique. Le couple est pré-réglé (fixe). Logement avec aimants permanents.

Fonctionnement:

Une fois le couple de serrage atteint, le tournevis émet un signal sensible et sonore. Grâce au déclenchement à 20°, l'utilisateur est informé de l'obtention de la valeur définie.

Utilisation:

En association avec les embouts 1/4 pouce à tige C 6,3 ou E 6,3, p. ex. embouts Torx Plus® 674252. Idéal pour une fixation précise de plaquettes selon un couple de serrage prescrit.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

Livrés sans embout.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.