Adaptateur pour serre-barres, ⌀ queue D1: 20mm

Réf.: 319713 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 20 mm
Longueur L 90 mm
Largeur B 61 mm
Largeur B1 46 mm
Hauteur H 6,5 mm
Type de produit Adaptateur pour serre-barres

Identification et classification

Référence article 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Réf. fabricant 319713 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Serre-barres 319711.