Porte-outils Eco axial, simple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318622 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; carré
Codage du point de séparation HSK06300110; VKT25250111
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 25 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Série Eco
Référence fabricant Eco Werkzeughalter
Interface côté machine HSK-T 63
Longueur de col A 130 mm
Diamètre extérieur côté outil D 78 mm
Longueur fonctionnelle 88 mm
Hauteur fonctionnelle H 25 mm
Position de l’outil droite
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit carré
Norme ISO 12164-3
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318622 25
EAN / GTIN 4069515009010
Réf. fabricant 318622 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.
Dimensions compactes pour une meilleure accessibilité.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.