• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

P290 EPW D32-4-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3181275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3181275
EAN / GTIN 7291075308853
Réf. fabricant 3181275
Article hors catalogue L23980 145

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout