P290 EPW D32-4-M16-12 Skruepindfræser med FLEXFIT-grænseflade til 12 og 18 mm lange platter

Art.-nr.: 3181275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181275
EAN/GTIN 7291075308853
Producentnummer 3181275
L-nummer L23980 145

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, total længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle