MTE D0.82-1-C.625C-21-B Eindfrezen met cilindrische hardmetalen schachten

Artikelnummer: 3108493
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3108493
EAN/GTIN 7291075377620
Nummer fabrikant 3108493
L-nummer L24090 283

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,82″, totale lengte (OAL) 8,12″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,82″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,827″
  • doorlatingstelling (NOF): 1
  • totale lengte (OAL): 8,12″
  • schacht type: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles