Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin à pinces, très étroit, HSK-E 40 A = 75, Plage de serrage: 1-6mm

Réf.: 304981 1-6

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 304981 1-6
EAN / GTIN 4250261554170
Réf. fabricant 310 10E6 640 1
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.
Capacité étendue et profil optimisé pour des vibrations réduites. Refroidissement par pince de serrage via l'outil ou le long de la queue.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890, pinces de serrage GARANT 309563.
Pinces de serrage ALBRECHT 309572 et 309573.