{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre d’alésage | 9 mm | |
| Diamètre embase D | 36 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage M | M24 | |
| Pour support | SA 50 | |
| Longueur totale L | 74 mm | |
| Diamètre de tête D1 | 28 mm | |
| Longueur de col L1 | 34 mm | |
| Angle α | 15 degré | |
| Ouverture | 30 mm | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec moyeu | oui | |
| Couple de serrage max. | 150 Nm | |
| Matériau | Métal |
| Référence article | 308600 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197150912 | |
| Réf. fabricant | 308600 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |