JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF High-Pressure Adaptation Nipple

Réf.: 7006321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF
Type de produit Buse d’arrosage
Diamètre 4 mm
Arrosage interne oui
Longueur 28,75 mm

Identification et classification

Référence article 7006321
EAN / GTIN 7291075322811
Réf. fabricant 7006321
Article hors catalogue L24000 54

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 28.75 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 14.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 28.75 mm