Couronne de perçage Komet KUB Centron® pour plaquettes WOEX

Réf.: 236650 45
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 45 mm
Longueur totale L 43,1 mm
Longueur utile L1 25 mm
Longueur de col A 25 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB-C.BK.450.R.05-38,5
Longueur des goujures 33,1 mm
Angle d’hélice 25 degré
Eléments de guidage avec éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette WO05T3043N
Désignation de la plaquette WOEX 05T304
Poids 150 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article 236650 45
EAN / GTIN 4047109025769
Réf. fabricant 1086045000
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
  • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

Utilisation:

  • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
  • Avec pointe de centrage 236655236657.
  • Avec plaquette 236740237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.