{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 27 mm | |
| Longueur totale L | 38 mm | |
| Longueur utile L1 | 23 mm | |
| Longueur de col A | 23 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KUB-C.BK.270.R.04-25 | |
| Longueur des goujures | 30 mm | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Eléments de guidage | avec éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO0403__3N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 040304 | |
| Poids | 65 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236650 27 | |
| EAN / GTIN | 4047109025592 | |
| Réf. fabricant | 1086027000 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |