• A surcharge was added to this item price.

Couronne de perçage Komet KUB Centron® pour plaquettes WOEX

Réf.: 236650 41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB Centron®
Référence fabricant KOMET KUB® Centron KUB-C.BK.410.R.05-38,5 BOHRKRONE
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation KGC03850715
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 HOG-CENTRONF8
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0400 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 38,5 mm
Longueur de queue LS 0 mm
Diamètre des dents, min. Dc 41 mm
Longueur des goujures 33,1 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 25 degré
Eléments de guidage avec éléments de guidage
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO05T3043N
Désignation de la plaquette WOEX 05T304
Interface interface 1
Longueur de col A 25 mm
Longueur utile L1 25 mm
Longueur totale L 43,1 mm
Poids 123 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236650 41
EAN / GTIN 4047109025721
Réf. fabricant 1086041000
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
  • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

Utilisation:

  • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
  • Avec pointe de centrage 236655236657.
  • Avec plaquette 236740237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.