{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Centron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB® Centron KUB-C.BK.540.R.06-44,5 BOHRKRONE | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | KGC04450715 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | HOG-CENTRONF10 | |
| Format d’image | standard avec filetage métrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 46 mm | |
| Type d’attachement | alésages filetés | |
| Longueur de queue | 0 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 54 mm | |
| Longueur des goujures | 35 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Eléments de guidage | avec éléments de guidage | |
| Epaisseur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO06T3043N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | WO06T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 06T304 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 25 mm | |
| Longueur totale | 47 mm | |
| Poids | 240 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236650 54 | |
| EAN / GTIN | 4047109081673 | |
| Réf. fabricant | 1086054000 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |