{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 46 mm | |
| Longueur totale L | 47 mm | |
| Longueur utile L1 | 25 mm | |
| Longueur de col A | 25 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Longueur des goujures | 35 mm | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Eléments de guidage | avec éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO06T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 06T304 | |
| Poids | 180 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236650 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109081598 | |
| Réf. fabricant | V46 50460 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |