{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris argenté | |
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Série | DREMOMETER | |
| Référence fabricant | DREMOMETER EKL 1″ | |
| Emballage | Carton | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | gris; argent | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 600 | |
| Couple max., Nm | 1 500 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Matériau outil | acier spécial / Alliage spécial | |
| Réf., carré d’entraînement | 1 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 25 Nm | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | acoustique; à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 932 mm |
| Référence article | 2311291 | |
| EAN / GTIN | 4002805930816 | |
| Réf. fabricant | 2311291 | |
| Article hors catalogue | L60160 445 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |