{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Srebrno siva | |
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Serija | DREMOMETER | |
| Oznaka proizvajalca | DREMOMETER EKL 1″ | |
| Embalaža | Škatla | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | sive; srebro | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 600 | |
| Največji navor, Nm | 1.500 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Material, orodje | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 1 col | |
| Merska enota, delitev skale | Nm | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 25 Nm | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | akustično; izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Oblika priključka | pogonski 4-kotnik | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celotna dolžina | 932 mm |
| Številka izdelka | 2311291 | |
| EAN/GTIN | 4002805930816 | |
| Številka proizvajalca | 2311291 | |
| L-število | L60160 445 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |