Momentsleutel DREMOMETER EKL 1″ 600-1500 Nm

Artikelnummer: 2311291
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2311291
EAN/GTIN 4002805930816
Nummer fabrikant 2311291

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met 1″-vierkante aandrijving in het bereik 600 - 1500 N∙m
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-ft bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van een verlengpijp

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 30 mm
  • Type aandrijving: Dubbel vierkant
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Karton
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
  • Type momentsleutel: EKL
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 932 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 1473 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Lengte van de buis 1: 925 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [Nm]: 25 Nm
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas