Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 600 - 1500 N-m tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint minősített, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint kalibrálva. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
1″ négyszögletes hajtás csapos rögzítéssel DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Egyszerű skála 25 N-m beosztással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, így magas alkalmazási biztonságot nyújt, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében kiterjeszthető
Nagyszerű vágási teljesítmény a dupla karos mechanizmusnak köszönhetően
A cég saját minőségi kovácsműhelyéből kovácsolt karlánc
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű kezelés - gyors és biztonságos nyomatékmeghúzás
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 30 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Dupla négyzet
- négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Karton
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: EKL
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 60 mm
- Teljes magasság [mm]: 40 mm
- Teljes hossz [mm]: 932 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 1473 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 60,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 40 mm
- A cső hossza 1: 925 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
- Skálaosztás [Nm]: 25 Nm
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és kereskedelmi
- Katonai
- Energetikai
- Gépgyártás
- Műhely
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz