{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | NEODO | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | S890 SZMU 080412PNRMM IC808 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Largeur de plaquette | 8,2 mm | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Longueur de plaquette | 5,2 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 5 mm | |
| Diamètre de plaquette | 8,2 mm | |
| Rayon d’angle | 1,2 mm | |
| Largeur de chanfrein des méplats | 1,2 mm | |
| Code ISO | SZMU 080412PNRMM | |
| Exécution brise-copeaux | MM | |
| Longueur Wiper axiale | 1,2 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | P25-P35; M20-M30 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC808 | |
| Revêtement | PVD | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SZMU 080412PNRMM | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SZMU 080412PNRMM | |
| Désignation de la plaquette | SZMU 080412PNRMM | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 8 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
| Référence article | 225801 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075440034 | |
| Réf. fabricant | 3388898 |