• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SZMU 080412PNRMM, IC808, Type: ST900

Artikelnummer: 225801 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
ISO-code wisselplaat SZMU 080412PNRMM
Type ST900
Hoekradius 1,2 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie PNR-MM
Plaatdikte E 4,76 mm
Artikelomschrijving producent S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225801 ST900
EAN/GTIN 7291075440034
Nummer fabrikant 3388898

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan