{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080412PNRMM | |
Típus | ST900 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | IC808 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | S890 SZMU 080412PNRMM IC808 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 225801 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440034 | |
Gyártó száma | 3388898 |