fazetkové frézy Softcut®90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AO.., MTC

Artiklové číslo: 215403 60
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Průměr břitu Dc 45 mm
Celková délka L 52 mm
Počet řezných destiček celkem 9
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr otvoru upínače D3 16 mm
Úhel nastavení 60 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Řada Softcut
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 200 g
Druh produktu Fazetková fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AO.T1104

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215403 60
EAN / GTIN 4069515038201
Číslo výrobce 215403 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlubování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Poznámka:

Povrchu bez nerovností je dosaženo vyměnitelnou břitovou destičkou č. 215431 – 215487. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.