• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SOMT 083604 PDER, pour Softcut® HSI, HB7730­1

Réf.: 214949 GGG
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    17,34 € / 1 unité
  • De 10 unités
    14,45 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SOMT 083604 PDER
Nuance HB7730-1
Nuance de coupe Carbure
Rayon d’angle R 0,4 mm
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
Classe de tolérance M
Revêtement PVD
Pour matériau fonte grise (K)
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Profondeur de coupe max., chanfreinage 6 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 2 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 8 mm
Hauteur arête de coupe 3,6 mm
Diamètre plaquette d 8 mm
Angle de pointe 90 degrés
Angle d’attaque 90 degrés
Diamètre du trou de fixation 3,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,15 mm
Avance par dent max. fz 0,15 mm
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage K (fonte)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7730-1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette SOMT 083604 PDER
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214949 GGG
EAN / GTIN 4069515060431
Réf. fabricant 214949 GGG
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
220
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.