Fraise à copier, avec filetage, ⌀ D: 32mm

Réf.: 212620 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 69 mm
Arrosage interne non
Longueur de col A 45 mm
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre M16
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 30 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 17 mm
Lubrifiant oui
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2126xx32
Longueur utile L1 45 mm
Poids 188 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage Copiage
Diamètre des dents min. D1 32 mm
Diamètre de collet D3 30 mm
Longueur de coupe max. 16 mm
Sens de la coupe droite
Nombre de dents effectives (périphérie) 2
Nombre de dents effectives (face frontale) 2
Changement d’outil PowerCard
Sommaire pièce unique
type de produit Fraise à copier (RD..10)
Filetage M M16

Identification et classification

Référence article 212620 32
EAN / GTIN 4062406183844
Réf. fabricant 212620 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.
Sans arrosage interne.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.