Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 1 bar

Réf.: 100001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FUTURA
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 52 mm
Largeur totale 129 mm
Hauteur totale 96 mm
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Matériau boîtier plastique
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100001
EAN / GTIN 4047322190572
Réf. fabricant 100001
Article hors catalogue L00970 2903
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation 0, 1 - 1 bar. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Débit: 2000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 1 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 1,6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C