Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 3/8, 0, 5 - 16 bar

Réf.: 100012
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service maximale 16 bar
Série FUTURA
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 52 mm
Largeur totale 129 mm
Hauteur totale 96 mm
Débit 2 500 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 16 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit pressostats
matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 100012
EAN / GTIN 4047322190749
Réf. fabricant 100012
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation 0, 5 - 16 bar. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/8
  • membrane: NBR
  • Débit: 2500 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 16 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 25 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C