Pointe de stylet pour série 513, D = 3 mm, longueur 44,5 mm (41 mm), métal dur

Réf.: 136236
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 513
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 136236
EAN / GTIN 4946368814742
Réf. fabricant 136236
Article hors catalogue L40010 4151
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La longueur de la pointe du stylet détermine le facteur de mise à l'échelle du comparateur à cadran. La longueur standard correspond à un facteur de un

Caractéristique(s):

  • ∅ Pointe de touche sphérique: 3 mm de carbure de tungstène
  • D: 3
  • Fonctions: Bouton-poussoir
    (pour les modèles métriques)
  • Taille / dimension: 0,045 X 0,003 X 0,003 M
  • Modèles étroits: Oui
  • Modèle standard: Oui