Pointe de stylet pour série 513, D = 2 mm, longueur 22,2 mm (18,7 mm), rubis

Réf.: 21CZA210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 21CZA210
EAN / GTIN 4946368824260
Réf. fabricant 21CZA210
Article hors catalogue L40010 5343
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La longueur de la pointe du stylet détermine le facteur de mise à l'échelle du comparateur à cadran. La longueur standard correspond à un facteur de un

Caractéristique(s):

  • ∅ Pointe de touche sphérique: Boule de rubis de 2 mm
  • D: 2
  • Fonctions: Bouton-poussoir
    (pour les modèles métriques)
  • Taille / dimension: 0,02 x 0,001 x 0,001 M
  • Modèle standard: Oui