Palpeur pour série 513 D=2 mm, longueur 11,2 mm, rubis

Réf.: 21CZA209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série 513
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 21CZA209
Réf. fabricant 21CZA209
Article hors catalogue L40010 5686
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La longueur de la pointe de palpage détermine le facteur d'échelle du système de mesure à levier de palpage. La longueur standard correspond à un facteur de un.

Caractéristique(s):

  • ∅ Pointe de touche sphérique: Boule de rubis de 2 mm
  • D: 2
  • Fonctions: Bouton-poussoir
    (pour les modèles métriques)
  • Taille / dimension: 0,01 X 0,001 X 0,001 M
  • Modèles étroits: Oui
  • Modèle standard: Oui

Téléchargements et documents

De la même série "513" Afficher tout