Pointe de stylet pour série 513, D = 0,7 mm, longueur 20,9 mm, tige en acier

Réf.: 190550
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 190550
EAN / GTIN 4946368816227
Réf. fabricant 190550
Article hors catalogue L40010 1559
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La longueur de la pointe du stylet détermine le facteur de mise à l'échelle du comparateur à cadran. La longueur standard correspond à un facteur de un

Caractéristique(s):

  • ∅ Pointe de touche sphérique: Acier de 0,7 mm
  • D: 0,7
  • Fonctions: Bouton-poussoir
    (pour les modèles métriques)
  • Taille / dimension: 0,03 X 0,002 X 0,002 M
  • Modèles étroits: Oui
  • Modèle standard: Oui