{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
multifix
|
|
| Alimentation électrique |
pas d’alimentation électrique
|
|
| Longueur totale |
134,1 mm
|
|
| Largeur totale |
68,8 mm
|
|
| Hauteur totale |
99 mm
|
|
| Débit |
8 700 l/min
|
|
| Pression de service de |
0,5 bar
|
|
| Pression de service jusqu’à |
10 bar
|
|
| Pression de service maximale |
16 bar
|
|
| Température de fonctionnement minimale |
-10 °C
|
|
| Température de fonctionnement maximale |
60 °C
|
|
| Type de raccordement |
filetage intérieur
|
|
| Filetage intérieur |
1/2 pouce
|
|
| Matériau boîtier |
fonte malléable
|
|
| Type de produit |
pressostats
|
| Référence article | 100425 | |
| EAN / GTIN | 4047322164221 | |
| Réf. fabricant | 100425 | |
| Article hors catalogue | L00970 3431 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |